プロジェクタースクリーン TSR-200HDW ホワイトマット [200インチ /スプリング]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48426046 品番TSR200HDW
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,989
販売価格(税別)
479,990

大型サイズにも対応する手動巻き上げタイプ。
付属のセッティングブラケット(150型、TSR-170Wのみ)
シーリングマウントブラケットで天井や壁面に設置可能
200型までの大型サイズにも対応
つなぎ目の無いシームレス生地がセレクトできます。(WZ)

質量(kg)47.5 取付天井 サイズ200型 外形寸法(mm)A×B×C:4837×178×162 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:4427×2490 寸法X(mm)上黒:400 生地ホワイトマット(W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする