※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48426088
品番
R1D-0512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル/デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
10.7
質量(g)
1.2
タイプ
Dual
取付方式
表面実装
奥行(mm)
7
シリーズ
R1D
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±42
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
75〜80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP10
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
6%(typ.) 、10%(max. )
絶縁電圧(V)
1000(DC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
4.5〜5.5(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±220(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
21400×10
3
(25℃)