※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 出力電圧(V)±12(DC) 注文コード48426429 品番RS-1212D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40〜85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン/オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2 1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ 長さ(mm)21.8 幅(mm)9.2 質量(g)4.7 タイプDual 取付方式スルーホール 奥行(mm)11.1 シリーズRS(-Z) 定格電力(W)2 最高温度(℃)100 出力電圧(V)±12(DC) 出力電流(mA)±83 保護機能- 入力電流(mA)- 効率75〜83% RoHS指令(10物質対応)対応 電圧調整範囲(V)- パッケージSIP8 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)32 ロードレギュレーション0.5%(max.) 絶縁電圧(V)1000/1 second(DC) 入力公称電圧(V)12(DC) 医療規格認定あり 出力電圧調整範囲(%)- 入力電圧レンジ(V)9〜18(DC) 鉄道用途向けに承認済み- 静電容量(μF)±680(max.) 出力数2 MTBF平均故障間隔(h)1398×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする