パネルスクリーン SGKP-80HDBM [80インチ(16:9) /パネル]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48426649 品番SGKP80HDBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

生地
ソルベティグラス
(SG)
サイズ80インチ(16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1771×996 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:1971×1196×40 幅(mm)マスク幅:100 質量(kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする