※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48426718
品番
RSO-2412DZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4 1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル/デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル/デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4 1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン/オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ
長さ(mm)
21.8
幅(mm)
11.1
質量(g)
4.7
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
9.2
シリーズ
RSO-S(D)(Z)
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±42
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
75〜80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
25
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(V)
1000/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
9〜36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±330(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1685×10
3
(25℃)