※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48426824
品番
REC3-2412DRWZ/H6/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2 1又は4 1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
質量(g)
13
タイプ
Dual、A pinning
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±125
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
83〜85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±0.4%
絶縁電圧(V)
6000(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
9〜36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±1000(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1043×10
3
(25℃)