床置きスクリーン ブラック SD-100HDSG/K [100インチ(16:9) /床置き]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48426947 品番SD100HDSGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。

幅(mm)下マスクX:350 サイズ100型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245 ケース寸法(mm)A:2503、B:1819 質量(kg)16.7 ケース色ブラック 設置方式床置き 生地ソルベティグラス(SG)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする