仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル/デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE/RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ
長さ(mm)19.6
幅(mm)6
質量(g)2.2
タイプDual
取付方式スルーホール
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力電圧(V)±15(DC)
出力電流(mA)±33
保護機能-
入力電流(mA)-
効率80〜84%
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧調整範囲(V)-
パッケージSIP7
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)-
ロードレギュレーション10%(max.)
絶縁電圧(V)1000/1 second(DC)
入力公称電圧(V)5(DC)
医療規格認定あり
出力電圧調整範囲(%)-
入力電圧レンジ(V)4.5〜5.5(DC)
鉄道用途向けに承認済み-
静電容量(μF)±220(max.)
出力数2
MTBF平均故障間隔(h)16400×103(25℃)