※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48427987
品番
RS6-0515D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN62368-1 CB、IEC/EN60950-1. Recom RS6シリーズ絶縁DC-DCコンバータ. RS6シリーズは、幅広い入力電圧範囲に渡る高電力密度を実現します。このコンバータは、要求の厳しい産業用途、計測器、バッテリ駆動機器などの高密度電源設計に最適です。. 特長と利点. 高電力密度 高効率 CBレポート 設置スペースが限られている場合に最適
長さ(mm)
21.8
幅(mm)
9.2
質量(g)
4
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RS6
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
75
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±200
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP8
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
105
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
2000/1 Second(DC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-8〜10
入力電圧レンジ(V)
4.5〜9(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±660(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1776×10
3
(25℃)