※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48428303
品番
RP15-2415DAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作温度はディレーティングありの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-AWシリーズ. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4 1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ Pi入力フィルタ。外部入力コンデンサを使用することでEN55022 Class Aに適合。外部フィルタを使用することでClass Bに適合 過電圧、過電流及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
質量(g)
15
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
9.9
シリーズ
RP15-AW
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±500
保護機能
-
入力電流(mA)
710
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
1×1インチ
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1600/1 minute(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
9〜36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±330(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1459×10
3
(25℃)