※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48428337
品番
RP15-2415DFW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40〜+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4 1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
25.4
質量(g)
27
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP15-FW
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
75
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±500
保護機能
-
入力電流(mA)
710
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
2×1インチ
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1600/1 minute(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
9〜36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±400(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
2430×10
3