※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±15(DC) 注文コード48428346 品番REC15-2415DZ/H2/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 15 Wシングル/デュアル出力整流型絶縁DC-DCコンバータ - REC15Mシリーズ. Recom REC15/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン/オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 15 W、2イ 長さ(mm)50.8 幅(mm)25.4 質量(g)27 タイプDual 取付方式スルーホール 奥行(mm)10.2 シリーズREC15 定格電力(W)15 最高温度(℃)65 出力電圧(V)±15(DC) 出力電流(mA)±500 保護機能- 入力電流(mA)- 効率86% RoHS指令(10物質対応)対応 電圧調整範囲(V)- パッケージ1×2インチ 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)20(max.) ロードレギュレーション±1.2% 絶縁電圧(V)2000(DC) 入力公称電圧(V)24(DC) 医療規格認定あり 出力電圧調整範囲(%)- 入力電圧レンジ(V)9〜36(DC) 鉄道用途向けに承認済み- 静電容量(μF)±1000(max.) 出力数2 MTBF平均故障間隔(h)700×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする