※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±15(DC) 注文コード48428355 品番RP15-2415DAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作温度はディレーティングありの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-AWシリーズ. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4 1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ Pi入力フィルタ。外部入力コンデンサを使用することでEN55022 Class Aに適合。外部フィルタを使用することでClass Bに適合 過電圧、過電流及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)15 タイプDual 取付方式スルーホール 奥行(mm)9.9 シリーズRP15-AW 定格電力(W)15 最高温度(℃)85 出力電圧(V)±15(DC) 出力電流(mA)±500 保護機能- 入力電流(mA)710 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 電圧調整範囲(V)- パッケージ1×1インチ 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)- ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(V)1600/1 minute(DC) 入力公称電圧(V)24(DC) 医療規格認定- 出力電圧調整範囲(%)- 入力電圧レンジ(V)9〜36(DC) 鉄道用途向けに承認済み- 静電容量(μF)±330(max.) 出力数2 MTBF平均故障間隔(h)1459×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする