液晶テレビ AQUOS(アクオス) 4T-C75EL1 [75V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48428697 品番4TC75EL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AI高画質&明るく色鮮やかな映像が楽しめる、4K液晶テレビ。
Medalist S3
AIが検知する人の顔や空などのオブジェクト情報と、映画やドラマ、スポーツなどの放送ジャンル情報を合わせて、色彩・明暗・精細感などのパラメータを自動で調整します。
FRONT OPEN SOUND SYSTEM
バスレフ型スピーカーボックスと音声を前に導く設計で、臨場感と聞き取りやすさを実現します。
Google TV(TM)
Google TV がアプリやサブスクリプションから映画や番組などをまとめて、あなたに合わせて整理します。
「Wi-Fi6」対応
最新の無線LAN国際標準規格Wi-Fi対応で、通信速度、接続安定性がアップ。

画面サイズ75V 待機電力(W)0.5 パネル4K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする