ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48430849 品番VC1HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。
HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。
HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。
PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。

対応フォーマット
HDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4
HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
SDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2
SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)
HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4
HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード 質量(kg)0.5 電源(V)DC9(AC アダプター) 消費電力(W)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30 入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用) 出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用) 信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド 動作温度範囲(℃)0〜+40 USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1 オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16〜24ビット、32〜48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ω オーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする