曜日別特売
M-N23G4LB トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48436650

トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数2極
機能動作ON-OFF-ON
操作部形状ラージブッシング
内容量1個注文コード48436650品番M-N23G4LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥719販売価格(税込)¥790
販売価格(税別)
718

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):2極双投極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子機能ラージブッシング形接点仕様金メッキ操作部形状ラージブッシング機能動作ON-OFF-ON電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする