トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48436659 品番 M-N29G4L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,224 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様はんだ端子形(金メッキ接点):2極双投 極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 機能レバーロック形 接点仕様金メッキ 操作部形状レバーロック 機能動作ON-OFF-(ON) 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする