内容量1個仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 出力電圧:2 → 32V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 300mA 、 最大出力パワー:10.5W 、 減光操作:1 to 10 V,ポテンショメータ 、 AC/DC入力電圧:dc 、 定格電圧:4.5 → 36V dc 、 EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom SMDオープンフレーム定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-24-PLシリーズ. RCD-24-PLシリーズのSMD取り付け、ピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバです。高電力の白色LED用です。 これらのピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバは、LED調光にPMW / デジタル制御、又はアナログ電圧という2つの調光方式を採用しています。これらは個別ででも、組み合わせても使用できます。 これらの定電流LEDドライバは、クラスA (型番末尾に「/ A」が付く製品)又はクラスB (型番末尾に「/ B」が付く製品)のEMCフィルタを内蔵しています。 これらの定電流LEDドライバに最適な用途には、ストリップライト、ウォールウォッシュ照明、蛍光灯の代替品など、低プロファイルで絶対に幅を大きく取れない用途などがあります。. ワイド電圧入出力範囲 ピンを使用しないSMDオープンフレーム設計により、コストとサイズを縮小 高い気温 70 ℃ (ディレーティング無し) デジタルPWM及びアナログ電圧の調光 短絡及び過熱保護 高効率 96 % EN55022クラスAに対応するEMC (型番末尾に「/ A」が付いた製品を参照) EN55022クラスBに対応するEMC (型番末尾に「/ B」が付いた製品を参照)注文コード48439293品番RCD-24-0.30/PL/A