RCD-24-0.30/PL/B Recom 定電流 LEDドライバ RECOM 48439309

Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 出力電圧:2 → 32V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 300mA 、 最大出力パワー:10.5W 、 減光操作:0 → 4.35 V dc、PWM 、 AC/DC入力電圧:dc 、 定格電圧:4.5 → 36V dc 、 EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom SMDオープンフレーム定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-24-PLシリーズ. RCD-24-PLシリーズのSMD取り付け、ピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバです。高電力の白色LED用です。 これらのピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバは、LED調光にPMW / デジタル制御、又はアナログ電圧という2つの調光方式を採用しています。これらは個別ででも、組み合わせても使用できます。 これらの定電流LEDドライバは、クラスA (型番末尾に「/ A」が付く製品)又はクラスB (型番末尾に「/ B」が付く製品)のEMCフィルタを内蔵しています。 これらの定電流LEDドライバに最適な用途には、ストリップライト、ウォールウォッシュ照明、蛍光灯の代替品など、低プロファイルで絶対に幅を大きく取れない用途などがあります。. ワイド電圧入出力範囲 ピンを使用しないSMDオープンフレーム設計により、コストとサイズを縮小 高い気温 70 ℃ (ディレーティング無し) デジタルPWM及びアナログ電圧の調光 短絡及び過熱保護 高効率 96 % EN55022クラスAに対応するEMC (型番末尾に「/ A」が付いた製品を参照) EN55022クラスBに対応するEMC (型番末尾に「/ B」が付いた製品を参照)注文コード48439309品番RCD-24-0.30/PL/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 出力電圧:2 → 32V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 300mA 、 最大出力パワー:10.5W 、 減光操作:0 → 4.35 V dc、PWM 、 AC/DC入力電圧:dc 、 定格電圧:4.5 → 36V dc 、 EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom SMDオープンフレーム定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-24-PLシリーズ. RCD-24-PLシリーズのSMD取り付け、ピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバです。高電力の白色LED用です。 これらのピンなしオープンフレーム定電流LEDドライバは、LED調光にPMW / デジタル制御、又はアナログ電圧という2つの調光方式を採用しています。これらは個別ででも、組み合わせても使用できます。 これらの定電流LEDドライバは、クラスA (型番末尾に「/ A」が付く製品)又はクラスB (型番末尾に「/ B」が付く製品)のEMCフィルタを内蔵しています。 これらの定電流LEDドライバに最適な用途には、ストリップライト、ウォールウォッシュ照明、蛍光灯の代替品など、低プロファイルで絶対に幅を大きく取れない用途などがあります。. ワイド電圧入出力範囲 ピンを使用しないSMDオープンフレーム設計により、コストとサイズを縮小 高い気温 70 ℃ (ディレーティング無し) デジタルPWM及びアナログ電圧の調光 短絡及び過熱保護 高効率 96 % EN55022クラスAに対応するEMC (型番末尾に「/ A」が付いた製品を参照) EN55022クラスBに対応するEMC (型番末尾に「/ B」が付いた製品を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48439363
2020-10-16
用途: 試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする