RCD-24-0.30/W/Vref Recom 定電流 LEDドライバ RECOM 48439318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc●出力電圧:2 → 32V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 300mA●最大出力パワー:10.5W●減光操作:1-10 V、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●定格電圧:4.5 → 36V dc●EN 609501-1. Constant Current LED Driver, Wired with Vref - RCD-24 Series. IP67 rated wired constant current LED drivers for driving high power white LEDs. These six wire, constant current LED drivers have analogue voltage dimming and built-in reference output voltage to power sensors or for easy analogue dimming. Wide input and output voltage range High operating operating temperature range Analogue voltage dimming Built in reference output voltage IP67 ingress protection Short circuit and overtemperature protection High efficiency of 96% EMC to EN55022 Class B注文コード48439318品番RCD-24-0.30/W/Vref
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様入力電圧:4.5 → 36 V dc●出力電圧:2 → 32V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 300mA●最大出力パワー:10.5W●減光操作:1-10 V、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●定格電圧:4.5 → 36V dc●EN 609501-1. Constant Current LED Driver, Wired with Vref - RCD-24 Series. IP67 rated wired constant current LED drivers for driving high power white LEDs. These six wire, constant current LED drivers have analogue voltage dimming and built-in reference output voltage to power sensors or for easy analogue dimming. Wide input and output voltage range High operating operating temperature range Analogue voltage dimming Built in reference output voltage IP67 ingress protection Short circuit and overtemperature protection High efficiency of 96% EMC to EN55022 Class BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48439363
2020-10-16
用途: 試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする