※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
仕様入力電圧:8 → 36 V 、 出力電圧:2 → 56V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:0 → 500mA 、 最大出力パワー:28W 、 減光操作:0 → 1.6 V dc、PWM 、 AC/DC入力電圧:dc 、 出力数:1 、 定格電圧:8 → 36V 、 EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力 8 → 40 Vdc
注文コード48439388
品番RBD-12-0.50/W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)