Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電圧:9 → 60 V●出力電圧:2 → 56V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 700mA●最大出力パワー:39.2W●減光操作:0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●出力数:1●定格電圧:9 → 60V●EN-60950-1、UL-60950-1. cULus. MTBF MIL-HDBK217F 記載温度は、ディレーティングなしの値. Recom定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-48シリーズ. RCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの取り付けオプションには、基板又は配線済み(品番 ; 757-7257 757-7257 及び ; 757-7251 757-7251 )があります。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの基板取り付けバージョンには、PWMデジタル及びアナログ調光式があり、それぞれ別個に、又は組み合わせて使用することができます。 品番 ; 757-7254 757-7254 の製品には、メタルケースが付属しています。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの代表的用途には、自動車用照明、汎用照明及び産業照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 幅広い入力電圧範囲 9 → 60 Vdc 高効率 96 % 開回路保護 補助電圧出力 注文コード48439433 品番RCD-48-0.70/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧:9 → 60 V●出力電圧:2 → 56V●オペレーション:定電流●出力電流:0 → 700mA●最大出力パワー:39.2W●減光操作:0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧:dc●IPレーティング:IP67●出力数:1●定格電圧:9 → 60V●EN-60950-1、UL-60950-1. cULus. MTBF MIL-HDBK217F 記載温度は、ディレーティングなしの値. Recom定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-48シリーズ. RCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの取り付けオプションには、基板又は配線済み(品番 ; 757-7257 757-7257 及び ; 757-7251 757-7251 )があります。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの基板取り付けバージョンには、PWMデジタル及びアナログ調光式があり、それぞれ別個に、又は組み合わせて使用することができます。 品番 ; 757-7254 757-7254 の製品には、メタルケースが付属しています。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの代表的用途には、自動車用照明、汎用照明及び産業照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 幅広い入力電圧範囲 9 → 60 Vdc 高効率 96 % 開回路保護 補助電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48439363
2020-10-16
用途:
試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする