Recom 定電流 LEDドライバ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電圧:6 → 36 V 、 出力電圧:3 → 33V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:1A 、 最大出力パワー:31W 、 AC/DC入力電圧:dc 、 IPレーティング:IP67 、 定格電圧:6 → 36V 、 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 短絡保護 小型パッケージ 注文コード48439449 品番RCD-24-1.00/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧:6 → 36 V 、 出力電圧:3 → 33V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:1A 、 最大出力パワー:31W 、 AC/DC入力電圧:dc 、 IPレーティング:IP67 、 定格電圧:6 → 36V 、 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 短絡保護 小型パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48439363
2020-10-16
用途:
試験用

小型で取り扱いやすい。リード線を自身ではんだ付けしないといけない点は面倒である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする