内容量1個
仕様入力電圧:4.5 → 36 V 、 出力電圧:2 → 35V 、 オペレーション:定電流 、 出力電流:300mA 、 最大出力パワー:10.5W 、 AC/DC入力電圧:dc 、 IPレーティング:IP67 、 定格電圧:4.5 → 36V 、 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 短絡保護 小型パッケージ
注文コード48439458
品番RCD-24-0.30/W