Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 出力電圧(V)9(DC) 注文コード48439774 品番R-619.0P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ 長さ(mm)32.2 幅(mm)9.1 質量(g)9 タイプvertical through hole 取付方式スルーホール 奥行(mm)15 シリーズR-6xxxP_D 定格電力(W)18 最高温度(℃)85 出力電圧(V)9(DC) 出力電流(mA)1000 入力電流(mA)- 効率96%(min)、90%(max.) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP12 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)6/10(Max.) ロードレギュレーション±0.5%(max.) ラインレギュレーション- 入力公称電圧(V)24(DC) 出力電圧調整範囲(%)3.3〜15(DC) 入力電圧レンジ(V)11〜32(DC) 静電容量(μF)200/6800(Max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)563×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする