トグルスイッチ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-ON 極数1 注文コード48440274 品番M-N12H4S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥585 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は機能動作・極数など15種類から選べます 他の種類を見る

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品キャップ(AT-415、AT-444) 極数1 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格電圧(V)(AC/DC共通)28 端子形状PC-H 動作方式- 別売付属品- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)(AC/DC共通)0.1 接点仕様金メッキ 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 操作部形状基本レバー 機能動作ON-ON 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)- 電流容量0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
オーディオ用ライントランス

4投を使っていますが3投も同じく良い物です
しっくりきます是非再販を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする