NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
トグルスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
機能動作
ON-ON
極数
単極
仕様
はんだ端子形(金メッキ接点):単極双投
注文コード
48440430
品番
M-N12G4WB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥874
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
機能動作・極数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/
用途
建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
仕様
はんだ端子形(金メッキ接点):単極双投
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
端子形状
はんだ端子
接点仕様
金メッキ
操作部形状
防水ラージブッシング
機能動作
ON-ON
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応