※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:530 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:110 x 100 x 177mm●電圧制御範囲:8.5 → 30 V●EN 60947-4-2 and EN 0947-1. Three-phase solid state relays with heatsink, SWT series. These relays feature a high level of immunity to outside interference, a very low off-state leakage current and a surge suppressor. 注文コード48440569 品番SWT861730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:530 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:110 x 100 x 177mm●電圧制御範囲:8.5 → 30 V●EN 60947-4-2 and EN 0947-1. Three-phase solid state relays with heatsink, SWT series. These relays feature a high level of immunity to outside interference, a very low off-state leakage current and a surge suppressor. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする