NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48440570
品番
M-N12G4J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥536
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
はんだ端子形(金メッキ接点):単極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30〜85
端子形状
はんだ端子
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
機能動作
ON-ON
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。