内容量1個
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:12 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:58.2 x 44.5 x 27mm●高さ:27mm●単相同期ソリッドステートパワーリレー. SMDハイブリッドテクノロジー同期ソリッドステートパワーリレー製品です(電圧0 閉、電流0 開 抵抗負荷)。漏洩電流が低く、静音で、操作回数に制限はありません。 用途 炉、押出機、プレス機、ヒーター、モータ制御、ソレノイド、ブレーキ、ホームオートメーションなど ラジエータ、安全フード、DINレールが別売りで用意されています。
注文コード48440623
品番SC841110