RELAY

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:520 V rms●最大電圧制御:240 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:58.2 x 44.5 x 27mm●電圧制御範囲:90 → 240 V ac●単相同期ソリッドステートパワーリレー. SMDハイブリッドテクノロジー同期ソリッドステートパワーリレー製品です(電圧0 閉、電流0 開 抵抗負荷)。漏洩電流が低く、静音で、操作回数に制限はありません。 用途 炉、押出機、プレス機、ヒーター、モータ制御、ソレノイド、ブレーキ、ホームオートメーションなど ラジエータ、安全フード、DINレールが別売りで用意されています。 注文コード48440639 品番SC864910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:520 V rms●最大電圧制御:240 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:58.2 x 44.5 x 27mm●電圧制御範囲:90 → 240 V ac●単相同期ソリッドステートパワーリレー. SMDハイブリッドテクノロジー同期ソリッドステートパワーリレー製品です(電圧0 閉、電流0 開 抵抗負荷)。漏洩電流が低く、静音で、操作回数に制限はありません。 用途 炉、押出機、プレス機、ヒーター、モータ制御、ソレノイド、ブレーキ、ホームオートメーションなど ラジエータ、安全フード、DINレールが別売りで用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする