ロッカスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48440859 品番 M-N24S1J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上

仕様はんだ端子形(銀接点):単極3投 取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数単極 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格電圧(V)125/250 端子形状はんだ端子 定格電流(A)3/2 取付穴(mm)15.9×12.5 接点仕様 操作部形状別売 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極3投 内部機構シーソー方式 投数3投
注意
※操作部は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする