曜日別特売
M-NL12P1WLM ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48441516

ロッカスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
機能動作
ON-ON
端子形状
プリント基板ストレート
注文コード
48441516
品番
M-NL12P1WLM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,107販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

端子形状
プリント基板ストレート
LED色
緑
機能動作
ON-ON
電流容量
【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
仕様
PC端子形(銀接点):単極双投
その他
(回路/形態)LED、スイッチ分離形
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-10~55
接点仕様
銀
操作部形状
ロッカタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする