押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き 仕様ブラケットマウント形(銀接点):2極双投 接点仕様 注文コード48443914 品番MB-N25B1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥784 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は端子形状・仕様・接点仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様ブラケットマウント形(銀接点):2極双投 極数2極 使用温度範囲(℃)-30〜85 端子形状プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き 接点仕様 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm)26.6×12.7×15.8 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする