MB-NF15P1 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48444097

押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
ボタン色
端子形状プリント基板ストレート
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
はんだ端子
極数単極
内容量1個注文コード48444097品番MB-NF15P1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥468販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など仕様PC端子形(銀接点):単極双投種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状端子形状プリント基板ストレートボタン色動作方式モーメンタリ取付穴径(Φmm)6.5接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)寸法(縦×横×奥行)(mm)19.9×7.9×13電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
注意
※操作部は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする