RENESAS
Renesas Electronics マイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
1007
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ファミリー名:M16C●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:M16C/60●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB、4 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:5 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:18●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数:0●M16Cマイクロコントローラ
注文コード
48444175
品番
M30302FCPGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ファミリー名:M16C●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:M16C/60●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB、4 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:5 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:18●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数:0●M16Cマイクロコントローラ