Renesas Electronics マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)仕様ファミリー名:R7S7●パッケージタイプ:BGA●実装タイプ:表面実装●ピン数:176●デバイスコア:ARM Cortex A9●データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit●プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ)●最大周波数:400MHz●RAMサイズ:3.072 MB●USBチャンネル:2●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:3●標準動作供給電圧:3.6 V (最大)●UARTチャンネル数:5注文コード48444193品番R7S721030VCBG#AC0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:R7S7●パッケージタイプ:BGA●実装タイプ:表面実装●ピン数:176●デバイスコア:ARM Cortex A9●データバス幅:8 bit, 16 bit, 32 bit●プログラムメモリサイズ:128 kB (TLB128), 32 kB (データキャッシュ), 32 kB (命令キャッシュ)●最大周波数:400MHz●RAMサイズ:3.072 MB●USBチャンネル:2●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:3●標準動作供給電圧:3.6 V (最大)●UARTチャンネル数:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする