液晶ディスプレイ 85型/3840×2160

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48444429 品番JN-HDR85V4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【2年保証モデル】85インチの超大型で4K解像度に対応したHDR対応液晶モニターとなります。85インチの高コントラスト比VAパネルを採用し4K(3840x2160)解像度に対応、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160の高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比を実現、液晶パネルは上下左右178°の広視野角を実現し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく表現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。さらにアナログのコンポーネント入力、ビデオ/音声入力も装備します。2年間のメーカー保証がつきます。
また500x400のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

付属品マニュアル /HDMIケーブル/リモートコントロール/保証書 仕様プラグアンドプレイ 種別HDR275 質量(kg)3.5 サイズ85 使用温度範囲(℃)-10〜45 出力イヤホン 表面処理半光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60HZ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1156×1900×387 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色/sRGB96%/DCI-P378% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8w×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)30〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48444429 JN-HDR85V4K 13805578 JN-V85U-M-H3 85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 1台 359,800 税込395,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする