ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー本体
ハスクバーナの エンジン式チェーンソー
チェンソー 545 MKII 18R72E PX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48444517
品番
967690638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2.7
チェンタイプ
SP33G
乾燥質量(kg)
5.3
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.32
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
排気量(cc)
50.1