ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー本体
ハスクバーナの エンジン式チェーンソー
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48444526
品番
966733920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
出力(kW)
3.7
チェンタイプ
C85
乾燥質量(kg)
6.5
燃料タンク容量(L)
0.7
オイルタンク(L)
0.35
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.2
排気量(cc)
70.6