曜日別特売
T4346-020MT-050D-50-4F 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME 48446206

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2刃長(mm)10注文コード48446206品番T4346-020MT-050D-50-4F
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途
SUS/鉄兼用
材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)50シリーズエンドミル|4363MT刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2有効長(mm)10表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

超硬エンドミルによるステンレスの試し加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする