T35-070S-60-2F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME 48447405

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)7
7
7.5
8
2
3
4
6
6.5
8.5
9
10
12
16
20
0.5
0.8
1
1.5
2.5
4.5
5
5.5
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
有効長(mm)20
内容量1本注文コード48447405品番T35-070S-60-2F
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途
SUS併用△
材質超硬合金形状スクエア刃数2全長(mm)60シリーズエンドミル|35S2F刃長(mm)20シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7有効長(mm)20表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする