曜日別特売
T35-160M-100-4F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME 48448394

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)36
有効長(mm)36
内容量1本注文コード48448394品番T35-160M-100-4F
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。

用途
SUS/鉄兼用
材質超硬合金形状スクエア刃数4全長(mm)100シリーズエンドミル|35M4F刃長(mm)36シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16有効長(mm)36表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする