P35S-030-080-50-2F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME 48453635

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)8
有効長(mm)8
内容量1本注文コード48453635品番P35S-030-080-50-2F
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。

用途
SUS/鉄兼用
材質超硬合金形状スクエア刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|P35S2F刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3有効長(mm)8表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする