T4346-080BMT-75-2F 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME 48454274

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4
全長(mm)75
内容量1本注文コード48454274品番T4346-080BMT-75-2F
参考基準価格(税別)¥7,570販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途
SUS/鉄兼用
材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8有効長(mm)16表面処理CGコーティングネック型ネックなしボール半径R(mm)4リード角(°)43/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする