超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)5 注文コード48454588 品番P45-050AL-50-3F
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は刃径・刃長・シャンク径など36種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。

用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 全長(mm)50 シリーズエンドミル|P45AL3F 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)5 刃径(Φmm)5 有効長(mm)15 表面処理ノンコートコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする