曜日別特売
P45-060AL-100-3F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME 48454640

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード48454640品番P45-060AL-100-3F
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。

用途
アルミ・非鉄用
材質超硬合金形状スクエア刃数3全長(mm)100シリーズエンドミル|P45AL3F刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6有効長(mm)30表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする