T4346-120AL-040D-100-3F-HDC 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME 48455428

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12刃長(mm)48シャンク径(Φmm)12注文コード48455428品番T4346-120AL-040D-100-3F-HDC
参考基準価格(税別)¥16,520販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。

用途
アルミ・非鉄用
材質超硬合金形状スクエア刃数3全長(mm)100シリーズエンドミル|4346AL3FHDC刃長(mm)48シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12有効長(mm)48表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TOTIMEのロープライスエンドミルでアルミ高速加工をドライで挑戦!!!!!! #5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする