T4346-100BTAL-75-4F-HDC 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME 48455848

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
ボール半径R(mm)5
刃長(mm)20
内容量1本注文コード48455848品番T4346-100BTAL-75-4F-HDC
参考基準価格(税別)¥9,530販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。

用途
アルミ・非鉄用
材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10有効長(mm)20表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしボール半径R(mm)5リード角(°)43/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする