RF SOLUTIONS
RF SOLUTIONSの 産業用PC用品
RF SOLUTIONSの 産業用PC本体
RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48457755
品番
ANT-STUB-433SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA
材質
ABS/ゴムハウジング
周波数(MHz)
(サポートされる)733
アンテナ
1/4波モノポールアンテナ
指向性
無指向性
プロトコル
ISMBand、UHFRFID
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-40〜70
ゲイン
0
VSWR
<2
実装タイプ
直接
コネクタジェンダー
オス
コネクタタイプ
SMA